ERICO TDX400S277/480 Tvss Modular 400ka Nema 4 3ph 277/480v | AA8KMZ 18K876

ERICO TDX400S277/480 Tvss Modular 400ka Nema 4 3ph 277/480v

På lager
Vare: AA8KMZ Modell: TDX400S277/480Kryssref: 18K876

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

74 828 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverspenningsdemper
Dybde3.25
VedleggsmaterialeAluminum
FiltertypeIkke-filtrering
FotnoterKan installeres på type 1 eller 2 sted i samsvar med NEC 2008
IP Rating65
Lengde10.40
Lynimpulsstrøm25kA
MaterialeAluminium, IP65 (NEMA 4)
Maks. Fortsatt driftsspenning320 LN, 550 LL
Maks. Overspenningsstrøm per fase400kA
BeskyttelsesmåterAlle moduser beskyttet
MonteringsstilPanelboard, 3/4 "rett brystvorte
Nominell utslippsstrøm20kA
Antall ledninger4 ledninger + bakken
Fase3Y
Kortslutningsstrøm200kA
typenModular
Spenning277/480
Spenningsbeskyttelse1200V (LN), 1800 (LL), 1000V (NG), 1200V (LG)
Bredde10.32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.81
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)44.96
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8536308000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAntall ledningerFaseSpenningPris
ERICO TDX400S120/208 Tvss Modular 400ka Nema 4 3ph 120/208v | AA8KMX 18K874 TDX400S120 / 2084 ledninger + bakken3Y120/20879 667 NOK
ERICO TDX400S120/240 Tvss Modular 400ka Nema 4 1ph 120/240v | AA8KMY 18K875 TDX400S120 / 2403 ledninger + bakken1S120/24070 020 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ERICO TDX400S277/480 Tvss Modular 400ka Nema 4 3ph 277/480v
74 828 NOK / enhet