Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ERICKSON HSK63ASYTER32108M Collet Chuck, Hsk63 Taper Size, 112.40 mm Projection, Er32 Collet Series | CP4KWH 302YA5

ERICKSON HSK63ASYTER32108M Hylsespenne, Hsk63 konisk størrelse, 112.40 mm projeksjon, Er32 Collet Series

På lager
Vare: CP4KWH Modell: HSK63ASYTER32108MKryssreferanse: 302YA5

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 981 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCollet Chuck

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3491
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
ERICKSON BT30TG075075M Hylsespenne, Bt30 konisk størrelse, 75 mm projeksjon | CP4KNG 302LY4 BT30TG075075M670NOK
ERICKSON BT40TG075070M Hylsespenne, Bt40 konisk størrelse, 70 mm fremspring | CP4KNH 302LY6 BT40TG075070M639NOK
ERICKSON BT40TG100080M Hylsespenne, Bt40 konisk størrelse, 80 mm fremspring | CP4KNJ 302LY7 BT40TG100080M599NOK
ERICKSON BT50TG100090M Hylsespenne, Bt50 konisk størrelse, 90 mm fremspring | CP4KNK 302LY9 BT50TG100090M779NOK
ERICKSON CVKV40BER16250 Hylsespenne Chuck, Cat40 konisk størrelse, 100 mm projeksjon, Er16 Collet Series | CP4KNL 302VH5 CVKV40BER162505 623 NOK
ERICKSON CVKV40BER20250 Hylsespenne Chuck, Cat40 konisk størrelse, 100 mm projeksjon, Er20 Collet Series | CP4KNM 302VH7 CVKV40BER202505 623 NOK
ERICKSON CVKV40BER25250 Hylsespenne Chuck, Cat40 konisk størrelse, 100 mm projeksjon, Er25 Collet Series | CP4KNN 302VH9 CVKV40BER252505 599 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ERICKSON HSK63ASYTER32108M Hylsespenne, Hsk63 konisk størrelse, 112.40 mm projeksjon, Er32 Collet Series
20 981 NOK / enhet