ERICKSON BT50BHPMC25165M Fresechuck, BT50 konisk størrelse, 2-3/4 tommers hulldiameter, 165.00 mm projeksjon | CP4QGP 313TG4

ERICKSON BT50BHPMC25165M Fresechuck, BT50 konisk størrelse, 2-3/4 tommers hulldiameter, 165.00 mm projeksjon

På lager
Vare: CP4QGP Modell: BT50BHPMC25165MKryssreferanse: 313TG4

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 023 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFres Chuck

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.868
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
ERICKSON 10SMC0375 Chuck | CP4QDH 314EX9 10SMC0375Chuck883NOK
ERICKSON 32SMC100M Chuck | CP4QDJ 314EX0 32SMC100MChuck883NOK
ERICKSON 10SMC0312 Chuck | CP4QDK 314EX8 10SMC0312Chuck883NOK
ERICKSON 75SMC0438 Chuck | CP4QDL 314FD1 75SMC0438Chuck883NOK
ERICKSON 32SMC250M Chuck | CP4QDM 314EX4 32SMC250MChuck883NOK
ERICKSON 10SMC0188 Chuck | CP4QDN 314EX6 10SMC0188Chuck883NOK
ERICKSON 12SMC180M Chuck | CP4QDP 314FC2 12SMC180MChuck997NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ERICKSON BT50BHPMC25165M Fresechuck, BT50 konisk størrelse, 2-3/4 tommers hulldiameter, 165.00 mm projeksjon
11 023 NOK / enhet