Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ERICKSON BT30HPMC20085M Milling Chuck, BT30 Taper Size, 1-1/4 Inch Hole Dia, 85.00 mm Projection | CP4QFX 313TF1

ERICKSON BT30HPMC20085M Milling Chuck, BT30 Taper Size, 1-1/4 Inch Hole Dia, 85.00 mm Projection

På lager
Vare: CP4QFX Model: BT30HPMC20085MKryssreferanse: 313TF1

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 171 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFres Chuck

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2204
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
ERICKSON 10SMC0375 Chuck | CP4QDH 314EX9 10SMC0375Chuck883NOK
ERICKSON 32SMC100M Chuck | CP4QDJ 314EX0 32SMC100MChuck883NOK
ERICKSON 10SMC0312 Chuck | CP4QDK 314EX8 10SMC0312Chuck883NOK
ERICKSON 75SMC0438 Chuck | CP4QDL 314FD1 75SMC0438Chuck883NOK
ERICKSON 32SMC250M Chuck | CP4QDM 314EX4 32SMC250MChuck883NOK
ERICKSON 10SMC0188 Chuck | CP4QDN 314EX6 10SMC0188Chuck883NOK
ERICKSON 12SMC180M Chuck | CP4QDP 314FC2 12SMC180MChuck997NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ERICKSON BT30HPMC20085M Milling Chuck, BT30 Taper Size, 1-1/4 Inch Hole Dia, 85.00 mm Projection
6 171 NOK / enhet