Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EREM 2470E Esd Precision Nippers 5-1/2 In | AE3QGV 5EPT1

EREM 2470E Esd Precision Nippers 5-1/2 In

På lager
Vare: AE3QGV Modell: 2470EKryssreferanse: 5EPT1

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 455 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPresisjonstang
Skjærekapasitet / materialeKobbertråd til 0.023 "
Håndtere fargeBlå m/grå
Håndtakstypeergonomisk
Kjeve Lengde5 / 32 "
Kjevebredde15 / 64 "
MaterialeVerktøystål med høyt karbon
Total lengde5.5 "
VårreturJa
Tips Bredde1 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8423810030
OpprinnelseslandCH

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EREM 2470E Esd Precision Nippers 5-1/2 In
1 455 NOK / enhet