Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ER TAPE GL20B67100 Selvfusjonstape 1 tommer 0.020 i svart / blå | AG3EBJ 32XV30

ER TAPE GL20B67100 selvsmeltende tape 1 tomme 0.020 i svart/blått

På lager
Vare: AG3EBJ Modell: GL20B67100Kryssreferanse: 32XV30
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
284NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrekantet selvsmeltende tape
FARGESvart / Blå
Tetthet1.141 g / cc
Lengde432 "
Væsketrykkområde0 til 700 psi
Materialesilikon
Ytelse Temp. Område-130 grader til 500 grader F
Tykkelse0.02 "
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.15
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode3919102020

Produktvarianter

ProduktModellFARGESakLengdeTykkelseBreddePris
ER TAPE GL40B67G00 Selvfusjonstape 1 tommers 0.040 i sort / grønn | AG3EBH 32XV29 GL40B67G00Svart / GrønnTrekantet selvsmeltende tape432 "0.04 "1"373NOK
ER TAPE GL20R67100 selvsmeltende tape 1 tomme 0.020 i rød/blå | AG3EBK 32XV31 GL20R67100Rød oksid / blåTrekantet selvsmeltende tape432 "0.02 "1"284NOK
ER TAPE GL20367100 Selvfusjonstape 1 tommer 0.020 i grå / blå | AG3EBL 32XV32 GL20367100Grå / blåTrekantet selvsmeltende tape432 "0.02 "1"284NOK
ER TAPE GL20B73A00 Triangle Self Fusing Tape 2 Tommer Svart/blå | AG3EBM 32XV33 GL20B73A00Svart / BlåTrekantet selvsmeltende tape432 "0.02 "2"557NOK
ER TAPE GL20W73A00 Triangle Self Fusing Tape 2 inch White / blue | AG3EBN 32XV34 GL20W73A00Hvit / BlåTrekantet selvsmeltende tape432 "0.02 "2"557NOK
ER TAPE GL20B73REC Rektangel selvfusjonstape 2 tommer svart | AG3EBP 32XV35 GL20B73RECSvartRektangel selvfusjonstape432 "0.02 "2"681NOK
ER TAPE GL20W73REC Rektangel selvfusjonstape 2 tommers hvit | AG3EBQ 32XV36 GL20W73RECHvitRektangel selvfusjonstape432 "0.02 "2"681NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ER TAPE GL20B67100 selvsmeltende tape 1 tomme 0.020 i svart/blått
284NOK / enhet