Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ER TAPE GL2086700 Selvsmeltende tape 1 x 36 fot 20 Mil Grå | AF2ABH 6PFH5

ER TAPE GL2086700 selvsmeltende tape 1 x 36 fot 20 mil grå

På lager
Vare: AF2ABH Modell: GL2086700Kryssreferanse: 6PFH5
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
344NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvsmeltende tape
FARGEGrå
Lengde36ft.
MaterialeSilikongummi
Maks. Spenning400
Ytelse Temp.-130 grader F for kontinuerlig bruk, 500 grader F for periodisk bruk
Ytelse Temp. Område-130 grader til 500 grader F
FormKontinuerlig rull
Tykkelse20mil.
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2115
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode3919102020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • UV-motstand (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellFARGEYtelse Temp.Pris
ER TAPE GL20B67000 Selvsmeltende tape 1 x 36 fot 20 mil svart | AC8UTU 3DXU8 GL20B67000Svart-130 grader F for kontinuerlig bruk, 500 grader F for periodisk bruk352NOK
ER TAPE GL20Y67000 Selvsmeltende tape 1 x 36 fot 20 Mil Gul | AC8UTV 3DXU9 GL20Y67000Gul-130 grader F for kontinuerlig bruk, 500 grader F for periodisk bruk344NOK
ER TAPE GL20R6700 Selvsmeltende tape 1 tomme x 36 fot 20 mil rød | AF2ABC 6PFH0 GL20R6700Rød oksid-130 grader F for kontinuerlig bruk, 500 grader F for periodisk bruk344NOK
ER TAPE GL20W6700 Selvsmeltende tape 1 x 36 fot 20 Mil Hvit | AF2ABD 6PFH1 GL20W6700Hvit-130 grader F for kontinuerlig bruk, 500 grader F for periodisk bruk.344NOK
ER TAPE GL20G6700 Selvsmeltende tape 1 x 36 fot 20 Mil Grønn | AF2ABE 6PFH2 GL20G6700Grønn-130 grader F for kontinuerlig bruk, 500 grader F for periodisk bruk344NOK
ER TAPE GL20C6700 Selvsmeltende tape 1 x 36 fot 20 Mil Klar | AF2ABF 6PFH3 GL20C6700Fjern-130 grader F for kontinuerlig bruk, 500 grader F for periodisk bruk344NOK
ER TAPE GL2066700 Selvsmeltende tape 1 x 36 fot 20 Mil Blå | AF2ABG 6PFH4 GL2066700Blå-130 grader F for kontinuerlig bruk, 500 grader F for periodisk bruk344NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ER TAPE GL2086700 selvsmeltende tape 1 x 36 fot 20 mil grå
344NOK / enhet