Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENPAC 4701-YE Slangebibb, 5 tommers lengde, 8 tommers bredde, PVC | AG2BKE 31DL94

ENPAC 4701-YE Slangebibb, 5 tommers lengde, 8 tommers bredde, PVC

På lager
Vare: AG2BKE Modell: 4701-YEKryssref: 31DL94
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
570NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangesmekke
MaterialePVC
Størrelse5 "L x 8" W
Brukes forPatching Pipes Opp til 2-1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode3926909987

Produktdetaljer:

    • Maks. Hullstørrelse (2-1 / 2 "dia.)

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeBrukes forPris
ENPAC 4701-YE-BX Slangebibb, pakke med 5 | AE8UDW 6FJH7 4701-YE-BXKjemisk motstandsdyktighetCatching Drips at the End of a Slange2 358 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENPAC 4701-YE Slangebibb, 5 tommers lengde, 8 tommers bredde, PVC
570NOK / enhet