ENERPAC ZU4208JB Electric Hydraulic Pump, Standard, 3/2 Manual Valve, 115V, 2 Gallon Usable Oil | AF8KMJ 26VY26

ENERPAC ZU4208JB Elektrisk hydraulisk pumpe, standard, 3/2 manuell ventil, 115V, 2 gallon brukbar olje

På lager
Vare: AF8KMJ Modell: ZU4208JBKryssreferanse: 26VY26

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

91 771 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk elektrisk pumpe
SylinderkompatibilitetEnkelt skuespiller
Dimensjon A16.7 "
Dimensjon B5.6 "
Dimensjon C11 "
Dimensjon D8.1 "
Duty Cycleintermittent
Frekvens50/60 Hz
Maks. Strømning ved nominelt trykk60 cu. in./min.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Motor HP1.7 hk
Utgangsstrømningshastighet @ 100 psi700 cu. in./min.
Utgangsstrømningshastighet @ 10000 psi60 cu. in./min.
Utgangsstrømningshastighet @ 5000 psi76 cu. in./min.
Utgangsstrømningshastighet @ 700 psi535 cu. in./min.
Fase1
StrømkildeElektrisk
PumpestyringAnheng
Avlastningsventilområde2000 til 10000 psi
Reservoarkapasitet416 cu. i.
Lydnivå85 til 90 dBA
Brukbar oljekapasitet2 gal.
VentilfunksjonForover/trekk tilbake
VentildriftHåndbok
Ventiltype3-veis, 2-posisjon
Spenning115V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 35.1675
Skipets høyde (cm)51.18
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)30.58
HS kode8413500050

Produktvarianter

ProduktModellVentilfunksjonSylinderkompatibilitetDimensjon AVentildriftVentiltypeDimensjon BDimensjon CDimensjon DPris
ENERPAC ZU4308MB Elektrisk hydraulisk pumpe, standard, 3/2 manuell ventil, 115V, 2 gallon bruksolje | AE7YJU 6BU65 ZU4308MBGå frem/hold/trekk tilbakeEnkelt skuespiller16.7 "Håndbok3-veis, 3-posisjon, Tandem Center5.6 "11 "8.1 "95 481 NOK
ENERPAC ZU4308LB Elektrisk hydraulisk pumpe, Pro, 3/2 manuell ventil, LCD-skjerm, 115V, 2 gallon brukbar olje | AE7YJV 6BU66 ZU4308LBGå frem/hold/trekk tilbakeEnkelt skuespiller16.7 "Håndbok3-veis, 3-posisjon, Tandem Center5.6 "11 "8.1 "68 383 NOK
ENERPAC ZU4104DB Elektrisk hydraulisk pumpe, Pro, 3/2 magnetventil, 115V, 1 gallon brukbar olje | AF8KMA 26VY18 ZU4104DBForover/trekk tilbakeEnkelt skuespiller16.7 "magnet~~POS=TRUNC3-veis, 2-posisjon5.6 "11 "6"113 875 NOK
ENERPAC ZU4108DB Elektrisk hydraulisk pumpe, Pro, 3/2 magnetventil, 115V, 2 gallon brukbar olje | AF8KMB 26VY19 ZU4108DBForover/trekk tilbakeEnkelt skuespiller16.7 "magnet~~POS=TRUNC3-veis, 2-posisjon5.6 "11 "8.1 "115 129 NOK
ENERPAC ZU4120DB Elektrisk hydraulisk pumpe, Pro, 3/2 magnetventil, 115V, 5 gallon brukbar olje | AF8KMC 26VY20 ZU4120DBForover/trekk tilbakeEnkelt skuespiller18.3 "magnet~~POS=TRUNC3-veis, 2-posisjon7.1 "16.5 "16.6 "126 556 NOK
ENERPAC ZU4204JB Elektrisk hydraulisk pumpe, standard, 3/2 manuell ventil, 115V, 1 gallon bruksolje | AF8KMD 26VY21 ZU4204JBForover/trekk tilbakeEnkelt skuespiller16.7 "Håndbok3-veis, 2-posisjon5.6 "11 "6"88 470 NOK
ENERPAC ZU4204KB Elektrisk hydraulisk pumpe, Pro, 3/2 manuell ventil, LCD-skjerm, 115V, 1 gallon brukbar olje | AF8KME 26VY22 ZU4204KBForover/trekk tilbakeEnkelt skuespiller16.7 "Håndbok3-veis, 2-posisjon5.6 "11 "6"70 631 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC ZU4208JB Elektrisk hydraulisk pumpe, standard, 3/2 manuell ventil, 115V, 2 gallon brukbar olje
91 771 NOK / enhet