ENERPAC SWi1214TMSTDSPB Flensspreder | CF2DVX 55PV77

ENERPAC SWi1214TMSTDSPB Flensspreder

På lager
Vare: CF2DVX Modell: SWi1214TMSTDSPBKryssreferanse: 55PV77

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

56 909 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlens spreder
Kapasitet140 kN
Saksmål22.8 "x 13.0" x 6.5 "
Kjevebredde2.36 "
Maks. Driftsmoment130 lbs.
Maks. Spre4.1 "
StrømkildeMekanisk
Tipsklaring0.24 "
typenEnkelt kilesett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.85
OpprinnelseslandUK

Produktdetaljer:

Enerpac SWI1214TMSTDSPB flensspreder er designet for å mekanisk spre flensskjøter ved å skape opptil 14 tonn skillekraft. Den er perfekt for å spre små, mellomstore eller store flensskjøter med minimal innsats.

Egenskaper:

  • Den har en kompakt og lett design for enkel portabilitet.
  • Den har et roterende håndtak for å hjelpe horisontal eller vertikal spredning. Håndtaket kan tas av for bedre tilgang.
  • Den kommer med smale kjevetenner og tillater rask montering eller demontering for enkelt vedlikehold.
  • Denne sprederen gir sikkerhetsfunksjoner som økt trinndybde på øvre trinn for å gi et sikkert grep, ingen fingerklemmepunkter og smidde nøkkelkomponenter for maksimal pålitelighet.
  • Den har spissklaring på 6 mm og en maksimal spredning på 103.5 mm.
  • Settet inkluderer et mekanisk kilehode for flensspreder, en mekanisk sylinder, en momentnøkkel med en 22 mm fatning, et par trinn- og sikkerhetsblokker (hver), en sikkerhetsnøkkel (39 tommer) og en unbrakonøkkel.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er fordelen med sammenlåsende kiledesign?

A. Enerpac SWI1214TMSTDSPB har en unik sammenlåsende design ved hvert trinn for å øke spredningsavstanden samtidig som den får lettere tilgang mellom eventuelle gjenværende bolter i flensskjøten.

Q. Hva er en sikkerhetssnor?

A. Dette sikkerhetstilbehøret gir sikker håndfri bolting under håndtering av rørflenser.

Q. Hva er fordelen med et støpt plasthåndtak?

A. Enerpac mekaniske spreder har et støpt plasthåndtak for å gi maksimal komfort mens du arbeider på tunge flensrør. Det eliminerer belastning og tretthet forårsaket av kontinuerlig drift.

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
ENERPAC SWI2025TEMAXEX Hydraulisk flensspredekile, Maxi Kit | CM9LYF SWI2025TEMAXEXFlenskile176 406 NOK
ENERPAC SWI2025TEMAXSPB Innovativ hydraulisk flensspredekile, Maxi Kit | CM9LYG SWI2025TEMAXSPBFlenskile163 343 NOK
ENERPAC SWI2025TEMINEX Hydraulisk flensspredekile, minisett | CM9LYH SWI2025TEMINEXFlenskile70 491 NOK
ENERPAC SWI2025TEMINSPB Innovativ hydraulisk flensspredekile, minisett | CM9LYJ SWI2025TEMINSPBFlenskile66 093 NOK
ENERPAC SWI2025TESTDEX Hydraulisk flensspredekile, standardsett | CM9LYK SWI2025TESTDEXFlenskile95 529 NOK
ENERPAC SWI2025TESTDSPB Innovativ hydraulisk flensspredekile, standardsett | CM9LYL SWI2025TESTDSPBFlenskile88 239 NOK
ENERPAC SWI2025TISTDEX Integrert hydraulisk flensspredekile, standardsett | CM9LYM SWI2025TISTDEXFlenskile95 529 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC SWi1214TMSTDSPB Flensspreder
56 909 NOK / enhet