ENERPAC SCR-102H pumpe / standard sylindersett, 10 tonn, enkeltvirkende | AE7NBR 5ZL59

ENERPAC SCR-102H pumpe / standard sylindersett, 10 tonn, enkeltvirkende

På lager
Vare: AE7NBR Modell: SCR-102HKryssreferanse: 5ZL59

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

26 689 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPumpe og sylinder sett
Kollapset høyde4.78 "
Sylinderkapasitet fremskritt10 tonn.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Stroke2.13 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.07
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)62.23
Skipets bredde (cm)36.07
HS kode8413500080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Manuelt betjent pumpe festes til stemplet for å løfte og støtte tunge laster
    • Utstyrt med en intern trykkavlastningsventil forhindrer overbelastning av pumpen
    • To-trinns drift for mindre håndtaksslag enn en-trinns hydrauliske håndpumper
    • Settet inkluderer en 6 tommers sikkerhetsslange, 10 tonns hydraulisk kraft og trykkmåler og 1/2 tommers adapter

Produktvarianter

ProduktModellSylinderkapasitet fremskrittStrokePris
ENERPAC SCR-1010H Pumpe/standard sylindersett 10 Tonns hette | AE7NBQ 5ZL58 SCR-1010H10 tonn.10.13 "32 848 NOK
ENERPAC SCR-106H Pumpe/standard sylindersett 10 Tonns hette | AE7NBT 5ZL60 SCR-106H10 tonn.6.13 "30 131 NOK
ENERPAC SCR-254H Pumpe/standard sylindersett 25 Tonns hette | AE7NBU 5ZL62 SCR-254H-4"35 560 NOK
ENERPAC SCR-256H Pumpe/standard sylindersett 25 tonns hette | AE7NBV 5ZL64 SCR-256H25 tonn.6.25 "37 411 NOK
ENERPAC SCR-506H pumpe / standard sylindersett, 50 tonn, 10000 PSI, enkeltvirkende | AE7NBW 5ZL65 SCR-506H50 tonn.6.25 "52 847 NOK
ENERPAC SCR1010FP Sylinder med fotpumpe | CM9LQA SCR1010FP--44 186 NOK
ENERPAC SCR1010TB sylinder med håndpumpe og koffert | CM9LQB SCR1010TB--41 509 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC SCR-102H pumpe / standard sylindersett, 10 tonn, enkeltvirkende
26 689 NOK / enhet