Enerpac RD910 hydraulisk sylinder er ideell for bruk i gjentatte sykluser med å løfte og støtte gjenstander i produksjonslinjen. Den brukes også med armaturer for å krympe, stanse og presse. Denne hydrauliske sylinderen kan brukes uavhengig for å løfte tunge gjenstander.
Egenskaper:
- Enerpac RD910 dobbeltvirkende hydraulisk sylinder har stålkonstruksjon med bakt emaljefinish som gir økt korrosjonsmotstand og stivhet.
- Denne hydrauliske sylinderen har dobbeltvirkende drift som genererer kraft i både opp og ned retninger for tilpasningsevne.
- Den er integrert med en stempelvisker for å hindre at forurensninger kommer inn i sylinderen og forlenger levetiden.
- Denne Enerpac RD910 dobbeltvirkende hydrauliske sylinderen kan håndtere driftstrykk opp til 10000 psi.
Kompatibelt tilbehør:
- Enerpac AD171 fotfeste: Den er designet for bruk med denne Enerpac-sylinderen, og gir en sikker og stabil base for sylinderen, noe som muliggjør enklere og mer effektiv drift.
- Enerpac AD172 flensadapter: Den er egnet for bruk med denne Enerpac RCH-206-sylinderen, som tillater enkel og sikker tilkobling av sylinderen til en flens eller monteringsflate, noe som øker allsidigheten og funksjonaliteten til det hydrauliske systemet.
- Enerpac AD173 Holdemutter: Den er designet for sikker og stabil montering av denne Enerpac-sylinderen, og sikrer pålitelig drift under hydrauliske applikasjoner.
- Enerpac AD151 Clevis Eye: Den gir et pålitelig tilkoblingspunkt for å feste sylinderen til ulike bærende komponenter, noe som muliggjør effektive og effektive hydrauliske operasjoner.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva vil skje hvis luften er fanget i et hydraulisk system?
A. Når luft forurenser den hydrauliske væsken kavitasjon, kan det oppstå lufting eller skumdannelse som nedbryter hydraulikkvæsken, og dermed resultere i komponentskade eller tap av smøring.
Q. Hva forårsaker sidebelastning i hydrauliske sylindre?
A. Sidebelastninger oppstår når ulikt trykk presses på midten av stempelstangen.
Q. Hva får en hydraulisk sylinder til å miste trykket?
A. En drifttilstand fører til at hydrauliske sylindre mister trykket når driften er forårsaket av en intern lekkasje (i sylinderen over stempelet) eller en ekstern lekkasje har oppstått.