ENERPAC IPH10030 hydraulisk presse 100 tonn manuell pumpe | AF8FLM 25TU69

ENERPAC IPH10030 hydraulisk presse 100 tonn manuell pumpe

Vare: AF8FLM Modell: IPH10030Kryssreferanse: 25TU69
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

294 276 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk press
Kapasitet100 tonn.
Sylinderslag10 "
SylindertypeEnkeltskuespill, Vårretur
Dimensjon B20 "
Dimensjon C51 "
Dimensjon D11.69 "
Dimensjon E35 "
Dimensjon F51 "
Dimensjon G5.75 "
Dimensjon H8.75 "
Dimensjon J36 "
Dimensjon K8.75 "
Dimensjon L17.25 "
Dimensjon M33.13 "
Dimensjon N76 "
Maks. Sengebredde35 "
Maks. Driftstrykk10000 psi
Maks. Vertikalt dagslys41 "
Min. Dimensjon A5.5 "
Mx. Dimensjon A41 "
StrømkildeHåndbok
StrømkildeventilHåndbok
Trykk på Speed70 tommer / sek.
Rask fremdriftshastighet3 tommer / sek.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 764.3
Skipets høyde (cm)205.74
Skipets lengde (cm)132.08
Skipets bredde (cm)171.45
HS kode8462918090

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon GKapasitetSylindertypeDimensjon HDimensjon JDimensjon MMaks. SengebreddeMaks. Vertikalt dagslysPris
ENERPAC IPE1215 H-ramme Gulvpresse 10 Ton | AB8JWQ 25TU61 IPE1215-10 tonn.Enkeltskuespill, Vårretur-29.75 "35 "18.63 "40 "109 372 NOK
ENERPAC IPA-1220 H rammepressesett | AC9UKV 3KD79 IPA-1220-10 tonn.Enkeltskuespill, Vårretur-29.75 "35 "18.63 "40 "56 133 NOK
ENERPAC IPA-2520 H rammepressesett | AC9UKW 3KD80 IPA-25204"25 tonn.Enkeltskuespill, Vårretur13.25 "30 "26.5 "29 "54.5 "154 219 NOK
RFQ
ENERPAC IPE-10060 H Frame Press Set | AC9UKX 3KD81 IPE-100605.75 "100 tonn.Dobbeltvirkende, hydraulisk retur8.75 "36 "33.13 "35 "41 "463 324 NOK
ENERPAC IPE-5060 H Frame Press Set | AC9UKY 3KD82 IPE-50605"50 tonn.Dobbeltvirkende, hydraulisk retur8.75 "36 "30.75 "28.75 "48.56 "359 618 NOK
ENERPAC IPH-1240 H Frame Press Set | AC9UKZ 3KD83 IPH-1240-10 tonn.Enkeltskuespill, Vårretur-29.75 "35 "18.63 "40 "47 403 NOK
ENERPAC IPH-2531 H Frame Press Set | AC9ULA 3KD84 IPH-25314"25 tonn.Enkeltskuespill, Vårretur13.25 "30 "26.5 "29 "54.5 "157 154 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC IPH10030 hydraulisk presse 100 tonn manuell pumpe
294 276 NOK / enhet