ENERPAC FSH-14 hydraulisk flensstempelspreder, 3.16 tommer maksimal spredning | AD9DTV 4PU56

ENERPAC FSH-14 hydraulisk flensstempelspreder, 3.16 tommer maksimal spredning

På lager
Vare: AD9DTV Modell: FSH-14Kryssreferanse: 4PU56

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

80 684 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpred sylinder
Kapasitet14 tonn.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Maks. Spre3.16 "
Maks. Spredningskraft14 tonn.
Nominell kapasitet14 tonn.
Oljekapasitet4.76 cu. i.
StrømkildeHydraulisk
Tipsklaring0.24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.8525
Skipets høyde (cm)19.81
Skipets lengde (cm)32.26
Skipets bredde (cm)18.29
HS kode8414909080
OpprinnelseslandNL

Produktdetaljer:

Enerpac FSH-14 hydraulisk flensstempelspreder er designet for rørvedlikeholdsoperasjoner for å skille rørflenser med smale rom, eller for materialhåndtering og rigging.

Egenskaper:

  • Den leveres med en jevn, friksjonsfri, parallell kile for å eliminere flensskader og spredearmsvikt.
  • Den har en sammenlåsende kiledesign for trinnløs bøying og forhindrer risikoen for å skli ut av skjøten.
  • Den har en trappearmdesign for å spre under full belastning.
  • Denne sprederen kommer med en enkeltvirkende sylinder som har en oljekapasitet på 4.76 cu.inches og et maksimalt trykk på 10000 psi.
  • Den inkluderer en sikkerhetsblokk og skrallenøkkel.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er hensikten med kontrollmanifolder?

A. Enerpac AM Series kontrollmanifolder tillater samtidig og jevn spredning av flensskjøter i en 180-graders orientering.

Sp. Hva er flensvedlikeholdsverktøy?

A. Disse sikre flensspredeverktøyene brukes til flenser med et lite gap for å sikre riktig åpning.

Q. Hva er en enkeltvirkende sylinder?

A. En enkeltvirkende hydraulisk sylinder gjør at hydraulikkvæsken kan operere på bare én side av stempelet. Den strekker seg ved trykk fra pumpen og trekkes tilbake med vekten av lasten eller en innebygd fjær.

Produktvarianter

ProduktModellOljekapasitetPris
ENERPAC RC53ST sylinderspredning 5 tonn enkeltvirkende | AF7YKV 23NP33 RC53ST2.98 cu. i.11 943 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC FSH-14 hydraulisk flensstempelspreder, 3.16 tommer maksimal spredning
80 684 NOK / enhet