Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERGIKJEDE I-BVWD-P213GT-kontakt 90 graders 1.12 tommer bølgeslange | AD9XFU 4VND9

ENERGY CHAIN I-BVWD-P213GT-kobling 90 grader 1.12 tommer bølgepapp

På lager
Vare: AD9XFU Modell: I-BVWD-P213GTKryssreferanse: 4VND9

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
317NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakConnector
FARGESvart
Tilkoblingstype / størrelsePG21
IP Rating66
MaterialeSpesielt formulerte polyamider
Temp. Område-40 til 221 F
Slangestørrelse1.12 "
typen90 Degrees

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode3917400090
OpprinnelseslandCH

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstype / størrelseSlangestørrelsePris
ENERGIKJEDE I-BVWD-P07MGT-kontakt 90 graders 0.39 i bølgeslange | AD9XFP 4VND5 I-BVWD-P07MGTPG070.39 "176NOK
ENERGIKJEDE I-BVWD-P090GT-kontakt 90 graders 0.51 i bølgepapprør | AD9XFQ 4VND6 I-BVWD-P090GTPG090.51 "185NOK
ENERGIKJEDE I-BVWD-P112GT-kontakt 90 graders 0.62in bølgepapprør | AD9XFR 4VND7 I-BVWD-P112GTPG110.62 "193NOK
ENERGIKJEDE I-BVWD-P167GT-kontakt 90 graders 0.83 i bølgeslange | AD9XFT 4VND8 I-BVWD-P167GTPG160.83 "196NOK
ENERGIKJEDE I-BVWD-P299GT-kontakt 90 graders 1.35 tommer bølgeslange | AD9XFV 4VNE1 I-BVWD-P299GTPG291.35 "460NOK
ENERGIKJEDE I-BVWD-P366GT-kontakt 90 graders 1.67 tommer bølgeslange | AD9XFW 4VNE2 I-BVWD-P366GTPG361.67 "727NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERGY CHAIN I-BVWD-P213GT-kobling 90 grader 1.12 tommer bølgepapp
317NOK / enhet