Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EMUGE TA2133440635 Jobber bor, 1/4 tommers bor, størrelse, 91 mm total lengde | CP4GJE 38UM21

EMUGE TA2133440635 Jobber-bor, 1/4 tommers bor, størrelse, 91 mm total lengde

På lager
Vare: CP4GJE Modell: TA2133440635Kryssreferanse: 38UM21
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
2 678 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
EMUGE TA2145240635 Jobber Drill Bit, 1/4 tommers Drill Bit Størrelse, 91 mm Totallengde, 53 mm Max Drilling Dp | CP4GJF 38UM65 TA21452406352 780 NOK
EMUGE TA1033241140 Jobber Drill Bit, 11.40 mm Drill Bit Størrelse, 102 mm Totallengde | CP4GJG 39DF07 TA10332411403 011 NOK
EMUGE TA2133441230 Jobber Drill Bit, 31/64 tommers Drill Bit Størrelse, 118 mm Totallengde, 71 mm Max Drilling Dp | CP4GJH 38UM47 TA21334412305 491 NOK
EMUGE TA2145241468 Jobber Drill Bit, 37/64 tommers Drill Bit Størrelse, 133 mm Totallengde, 83 mm Max Drilling Dp | CP4GJJ 39DD73 TA21452414681 677 NOK
EMUGE TA1033240510 Jobber Drill Bit, 5.10 mm Drill Bit Størrelse, 66 mm Totallengde | CP4GJK 39DC60 TA10332405101 334 NOK
EMUGE TA2145240600 Jobber Drill Bit, 6 mm Drill Bit Størrelse, 82 mm Total Lengde, 44 mm Max Drilling Dp | CP4GJL 38UM64 TA2145240600563NOK
EMUGE TA2133440750 Jobber Drill Bit, 7.50 mm Drill Bit Størrelse, 91 mm Totallengde | CP4GJM 38UM26 TA21334407502 971 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EMUGE TA2133440635 Jobber-bor, 1/4 tommers bor, størrelse, 91 mm total lengde
2 678 NOK / enhet