Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EMUGE TA2033440440 Skrumaskinbor, 4.40 mm borbitstørrelse, 66 mm totallengde | CP4GJU 39DD02

EMUGE TA2033440440 Skruemaskinbor, 4.40 mm borbitstørrelse, 66 mm totallengde

På lager
Vare: CP4GJU Modell: TA2033440440Kryssreferanse: 39DD02

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
1 440 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue maskinbor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
EMUGE TA2033441180 Skrumaskinbor, 11.80 mm borbitstørrelse, 102 mm totallengde, 55 mm | CP4GJQ 39DC40 TA20334411803 014 NOK
EMUGE TA1033240833 Skrumaskinbor, 21/64 tommers borkronestørrelse, 89 mm totallengde | CP4GJR 38UK96 TA10332408331 471 NOK
EMUGE TA2033440400 Skrumaskinbor, 4 mm borbitstørrelse, 66 mm totallengde, 24 mm | CP4GJT 38UL21 TA20334404001 372 NOK
EMUGE TA2033440450 Skrumaskinbor, 4.50 mm borbitstørrelse, 66 mm totallengde | CP4GJV 38UL23 TA2033440450379NOK
EMUGE TA1033240794 Skrumaskinbor, 5/16 tommers borkronestørrelse, 79 mm totallengde, 41 mm | CP4GJW 38UK94 TA10332407941 233 NOK
EMUGE TA1033240600 Skrumaskinbor, 6 mm borbitstørrelse, 66 mm totallengde | CP4GJX 38UK86 TA10332406001 082 NOK
EMUGE TA2045240970 Skrumaskinbor, 9.70 mm borbitstørrelse, 89 mm totallengde | CP4GJY 39DC98 TA20452409702 497 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EMUGE TA2033440440 Skruemaskinbor, 4.40 mm borbitstørrelse, 66 mm totallengde
1 440 NOK / enhet