ELOBAU 201811 miniatyr flytebryter, 48V, gjenger G3/8, 1 m kabel

Vare: CL7NRR Modell: 201811
1 354 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlytebryter
Gjennomføringvinklet
Maks. Byttestrøm0.5A
Maks. Byttespenning48V DC
Stigelengde48
Koblingskapasitet Maks.10W
Tråd Dia.G 3 / 8 "
moment~~POS=TRUNC2.5 Nm

Produktvarianter

ProduktModellMaks. ByttestrømKontakt skjemaFlyte Dia.Maks. Bytte strømMaks. ByttespenningMin. DriftstemperaturTrykkmotstandAnbefalt Min. Mediets tetthetPris
ELOBAU 205KS22D-5 Flottørbryter, 48V, 25A, 3W | CL7MPM 205KS22D-5--------1 203 NOK
RFQ
ELOBAU 201010-5 Miniatyr flytebryter, 48V, Pvc, Gjenge G3/8, 5m Kabel | CL7MPT 201010-50.5A1A25 mm10W48V AC / 600-10 grader C3 bar0.7 g/cu.cm1 118 NOK
RFQ
ELOBAU 201030-5 Miniatyr flytebryter, 48V, Pvc, Gjenge G3/8, 5m Kabel | CL7MQY 201030-5--------1 361 NOK
RFQ
ELOBAU 201020-5 Miniatyr flytebryter, 48V, 5m kabel | CL7MRH 201020-5--------1 118 NOK
RFQ
ELOBAU 201820 Miniatyr flytebryter, 48V, Pvc, Gjenge G3/8, 1m Kabel | CL7MTT 2018200.5A1B25 mm10W48V AC / 600-10 grader C3 bar0.7 g/cu.cm1 027 NOK
RFQ
ELOBAU 200010-3 Miniatyr flytebryter, 48V, Pvc, gjenger, 3m kabel | CL7MUQ 200010-30.5A1A25 mm10W48V AC / 600-10 grader C3 bar0.7 g/cu.cm932NOK
RFQ
ELOBAU 200010-5 Miniatyr flytebryter, 48V, Pvc, gjenger, 5m kabel | CL7MUX 200010-50.5A1A25 mm10W48V AC / 600-10 grader C3 bar0.7 g/cu.cm1 061 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELOBAU 201811 miniatyr flytebryter, 48V, gjenger G3/8, 1 m kabel
1 354 NOK / enhet