ELKAY 56228C Lengde øvre deksel 16 7/8 tommer Abs | AE7BPN 5WNT0

ELKAY 56228C Lengde øvre deksel 16 7/8 tommer Abs

På lager
Vare: AE7BPN Modell: 56228CKryssreferanse: 5WNT0

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

804NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØvre skjerm
Passer til merkevareElkay
For bruk med Grainger-varenummer34J984, 34J985, 2KLF4, 2KLF5, 2KLF6, 2KLF7
For bruk med produsent ModellnummerEZO, LOZO modeller
MaterialeABS
Størrelse16.875

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.945
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode8418998060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFor bruk med Grainger-varenummerFor bruk med produsent ModellnummerSakPris
ELKAY 56229C Lengde på øvre deksel 16-7/8 In.abs | AE7BPP 5WNT1 56229C4NE43, 1PX54, 34J986, 34J987, 34J988, 34J989, 1PX55, 34J990, 34J991, 34J992, 34J998, 34J999, 34K033, 34K034, 34K035, 6XUY3, 6XUY4, 34K036, 34K037, 34K038, 34K039, 34K040, 34K041, 6XUY5, 6XUY6, 34K042, 34K043, 34K045EZS, LZS vannkjølere og flaskefyllereSamling av øvre skjerm1 182 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELKAY 56228C Lengde øvre deksel 16 7/8 tommer Abs
804NOK / enhet