Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ELESA EPR.120-PF-Clean Innfelt trekkhåndtak Snap-in polyamid | AA6YNA 15E735

ELESA EPR.120-PF-Clean Innfelt trekkhåndtak Snap-in polyamid

På lager
Vare: AA6YNA Modell: EPR.120-PF-CleanKryssreferanse: 15E735
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
131NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnfelt trekkhåndtak
FARGEHvit
Utskjæringshøyde4-9 / 32 "
Utskjæringsbredde2-3 / 4 "
FinishMatte
Greplengde3-3 / 4 "
maskinvareIkke Inkludert
Last klassifisert (J / N)Nei
Materialepolyamider
MonteringstypeSnap-In
Drifts Temp.0 grader til 80 grader F
Total lengde3.75 "
Samlet bredde4.75 "
Projeksjon1.125 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode3926902500
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellFARGETotal lengdeSamlet breddeTykke tykkelseProjeksjonPris
ELESA EPR.90-PF-C1 Innfelt trekkhåndtak Snap-in polyamid | AA6YMW 15E731 EPR.90-PF-C1Grå / Svart2"3.5 "5 / 64 "3 / 4 "81NOK
ELESA EPR.120-PF-C1 Innfelt trekkhåndtak Snap-in polyamid | AA6YMX 15E732 EPR.120-PF-C1Grå / Svart3.75 "4.75 "11 / 64 "1.125 "103NOK
ELESA EPR.90-PF-Clean Innfelt trekkhåndtak Snap-in polyamid | AA6YMZ 15E734 EPR.90-PF-CleanHvit2"3.5 "-47 / 64 "106NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELESA EPR.120-PF-Clean Innfelt trekkhåndtak Snap-in polyamid
131NOK / enhet