Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ELESA CFSW.110-6-1NO + 3NC-CC Hengslet sikkerhetsbryter 1no / 3nc Bunnport | AC7BPR 36Z776

ELESA CFSW.110-6-1NO+3NC-CC hengslet sikkerhetsbryter 1no/3nc bunnport

På lager
Vare: AC7BPR Modell: CFSW.110-6-1NO+3NC-CCKryssreferanse: 36Z776
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
5 930 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHengslet sikkerhetslåsebryter
AC-kontaktvurdering2 @ 24V
Kabellengdenone
KabeltypeIP-rangering 67, NEMA-vurdering 6
Kontakt skjema1NO / 3NC
Kontakttype1NO / 3NC
DC-kontaktvurdering2A @ 24V
Dybde0.98 "
Høyde4.33 "
IP Rating67
MaterialeTeknopolymer
NEMA-vurdering6
Driftstemp. Område-68 grader til 176 grader F
HavneplasseringBunnuttak
Oppsigelse8-pinners kontakt
Bredde2.36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8536507000
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellKontakt skjemaPris
ELESA CFSW.110-6-2NO + 2NC-CA Hengslet sikkerhetsbryter 2no / 2nc Toppport | AC7BPG 36Z767 CFSW.110-6-2NO + 2NC-CA2NO / 2NC6 148 NOK
ELESA CFSW.110-6-2NO + 2NC-CC Hengslet sikkerhetsbryter 2no / 2nc Bunnport | AC7BPH 36Z768 CFSW.110-6-2NO + 2NC-CC2NO / 2NC6 148 NOK
ELESA CFSW.110-6-1NO + 3NC-CA Hengslet sikkerhetsbryter 1no / 3nc Toppport | AC7BPQ 36Z775 CFSW.110-6-1NO + 3NC-CA1NO / 3NC5 930 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELESA CFSW.110-6-1NO+3NC-CC hengslet sikkerhetsbryter 1no/3nc bunnport
5 930 NOK / enhet