ELECTROLUX 316443601 Håndtak | CP4EMW 34MG94

ELECTROLUX 316443601 Håndtak

Vare: CP4EMW Modell: 316443601Kryssreferanse: 34MG94
1 447 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHandle

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
ELECTROLUX 137314510 Dispenserskuffehåndtak | CP4EME 34ME65 137314510955NOK
RFQ
ELECTROLUX 240339201 Dørhåndtak | CP4EMF 34ME80 2403392011 046 NOK
RFQ
ELECTROLUX 134412600 Dørhåndtak | CP4EMG 34MC10 134412600983NOK
RFQ
ELECTROLUX 218668001 Dørhåndtak | CP4EMH 34MC69 2186680011 847 NOK
RFQ
ELECTROLUX 134472202 Dørhåndtak | CP4EMJ 34LY34 1344722022 449 NOK
RFQ
ELECTROLUX 218428121 Dørhåndtak | CP4EMK 34ME08 218428121693NOK
RFQ
ELECTROLUX 218779809 Dørhåndtak | CP4EML 34ME92 2187798091 354 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELECTROLUX 316443601 Håndtak
1 447 NOK / enhet