ELECTROLUX 134408400 Screw | CP4EYK 34MA45

ELECTROLUX 134408400 Skrue

Vare: CP4EYK Modell: 134408400Kryssreferanse: 34MA45
182NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkru

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
ELECTROLUX 137361500 Skrue | CP4EYA 34LX61 137361500112NOK
RFQ
ELECTROLUX 134522100 Skrue | CP4EYB 34LX35 134522100185NOK
RFQ
ELECTROLUX 215503203 Skrue | CP4EYC 34LX17 215503203116NOK
RFQ
ELECTROLUX 131302800 Skrue | CP4EYD 34MA44 131302800182NOK
RFQ
ELECTROLUX 218755504 Skrue | CP4EYE 34LY50 218755504151NOK
RFQ
ELECTROLUX 240578902 Skrue | CP4EYF 34LX41 240578902173NOK
RFQ
ELECTROLUX 316278700 Skrue | CP4EYG 34MA43 316278700169NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELECTROLUX 134408400 Skrue
182NOK / enhet