Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ELDON JAMES L12-10HDPE albuetråd til mothake polypropylen 3/4 tommer - pakke med 10 | AB4PBM 1ZKA4

ELDON JAMES L12-10HDPE albuetråd til mothake polypropylen 3/4 tommer - pakke med 10 stk.

På lager
Vare: AB4PBM Modell: L12-10HDPEKryssreferanse: 1ZKA4
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
279NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig albue, 90 grader
Barb Størrelse5 / 8 "
Grunnleggende materialePlast
Body Materialpolyetylen
FARGENaturlig
TilkoblingstypePiggdekk x MNPT
Maks. Press260 psi
Rørstørrelse3 / 4 "
Temp. Område-80 grader til 226 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1058
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBarb StørrelseBody MaterialFARGEMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris
ELDON JAMES L1032-1BN albuegjenget nylon 10/32 Unf - pakke med 10 | AB4NVJ 1ZJC1 L1032-1 milliarder1 / 16 "nylonSvart150 psi10-32-50 grader til 275 grader F180NOK
ELDON JAMES L16-16BN albuegjenget nylon 1 tomme Npt - pakke med 10 | AB4NVK 1ZJC3 L16-16 milliarder1"nylonSvart150 psi1"-50 grader til 275 grader F294NOK
ELDON JAMES L4-5BN albuegjenget nylon 1/4 tomme Npt - pakke med 10 | AB4NVL 1ZJC5 L4-5 milliarder5 / 16 "nylonSvart150 psi1 / 4 "-50 grader til 275 grader F174NOK
ELDON JAMES L6-5BN albuegjenget nylon 3/8 tommer Npt - pakke med 10 | AB4NVM 1ZJC9 L6-5 milliarder5 / 16 "nylonSvart150 psi3 / 8 "-50 grader til 275 grader F202NOK
ELDON JAMES L8-4BN albuegjenget nylon 1/2 tomme Npt - pakke med 10 | AB4NVN 1ZJD3 L8-4 milliarder1 / 4 "nylonSvart150 psi1 / 2 "-50 grader til 275 grader F193NOK
ELDON JAMES L12-12NK albuetråd til mothake Pvdf 3/4 tommer - pakke med 5 | AB4NXP 1ZJK4 L12-12NK3 / 4 "PolyvinylidenfluoridNaturlig260 psi3 / 4 "-80 grader til 226 grader F673NOK
ELDON JAMES L16-16NK albuetråd til mothake Pvdc 1 tommer - pakke med 5 | AB4NXQ 1ZJK5 L16-16NK1"PolyvinylidenkloridNaturlig260 psi1"-80 grader til 226 grader F865NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELDON JAMES L12-10HDPE albuetråd til mothake polypropylen 3/4 tommer - pakke med 10 stk.
279NOK / enhet