Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EIKO Q150T4/CL/25 Halogen Lyspære Rørformet 150 25 Klar | AH2LAV 29NT88

EIKO Q150T4/CL/25 Halogen Light Bulb Tubular 150 25 Clear

På lager
Vare: AH2LAV Modell: Q150T4/CL/25Kryssreferanse: 29NT88
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
182NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalogenlampe
Gjennomsnittlig levetid på pæren3000 hr.
Base TypeInnfelt enkeltkontakt (R7s)
Strålevinkel360 Degrees
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Lampe Farge Temp.2850K
LampebetegnelseQ150T5 / CL / 25
Lampe Dia.1 / 2 "
Lampe ferdigFjern
Lampetypehalogen
LysfordelingSpot
light Output2700 til 2999K, myk hvit
Lumen2700
Maks. Total lengde2 31 / 64 "
Samlet lampeformT
StrømkildePlug and Play
Primær applikasjonGenerelt formål
Grov serviceNei
KnusebestandigNei
TrekantNei
typenMiniatyr
Spenning25
Watts150

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0136
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)2.79
Skipets bredde (cm)3.3
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Pæreform: T4
    • Kan dimmes: Ja

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EIKO Q150T4/CL/25 Halogen Light Bulb Tubular 150 25 Clear
182NOK / enhet