Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EIKO EHT Halogen Reflektor Lampe T4 250w | AE8MCG 6DZK8

EIKO EHT Halogen Reflektor Lampe T4 250w

På lager
Vare: AE8MCG Modell: EHTKryssreferanse: 6DZK8

Få tak i det Mai 13, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalogen reflektorlampe
ANSI-kodeEHT
Gjennomsnittlig levetid på pæren2000 hr.
Gjennomsnittlig levetid2000 hr.
Base TypeMiniatyrkandelaberskrue (E11)
Pæreteknologihalogen
Farge Temp.3000K
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Opprinnelige lumen5000
LampebetegnelseEHT
Lampe ferdigFjern
LampeformT4
LampetypeEnkelt slutt
Lumen5000
Maks. Total lengde3.187 "
Samlet lampeformT
StrømkildePlug and Play
Primær applikasjonProjeksjon
Grov serviceNei
Knuste motstandNei
KnusebestandigNei
TrekantNei
Spenning120
Watts250

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)2.29
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode8539212080
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EIKO EHT Halogen Reflektor Lampe T4 250w
21NOK / enhet