Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EIKO EHG Halogen Reflektorlampe T5 750w | AE8MCF 6DZK7

EIKO EHG Halogen Reflektor Lampe T5 750w

På lager
Vare: AE8MCF Modell: EHGKryssreferanse: 6DZK7

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

868NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalogen reflektorlampe
ANSI-kodeEHG
Gjennomsnittlig levetid på pæren2000 hr.
Gjennomsnittlig levetid2000 hr.
Base Type2-pinners medium (G9.5)
Pæreteknologihalogen
Farge Temp.3000K
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Opprinnelige lumen15,000
LampebetegnelseEHG
Lampe ferdigFjern
LampeformT5
LampetypeEnkelt slutt
Lumen15,000
Maks. Total lengde4.125 "
Samlet lampeformT
StrømkildePlug and Play
Primær applikasjonProjeksjon
Grov serviceNei
Knuste motstandNei
KnusebestandigNei
TrekantNei
Spenning120
Watts750

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8539212080
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EIKO EHG Halogen Reflektor Lampe T5 750w
868NOK / enhet