Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EGO POWER PLUS HTA2000 hekksaksfeste, dobbeltsidig, 20 tommers stanglengde, 56V elektrisk | CP4CWV 453F10

EGO POWER PLUS HTA2000 hekksaksfeste, dobbeltsidig, 20 tommers stanglengde, 56V elektrisk

På lager
Vare: CP4CWV Modell: HTA2000Kryssreferanse: 453F10

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 201 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVedlegg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.51
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
EGO POWER PLUS HT2410 hekksakser, enkeltsidig, 24 tommers stanglengde, 56V elektrisk, 1 tommer Maks. Cutting Dia | CP4CWW 453F08 HT2410Trim2 364 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EGO POWER PLUS HTA2000 hekksaksfeste, dobbeltsidig, 20 tommers stanglengde, 56V elektrisk
3 201 NOK / enhet