EGA PRODUCTS CW7-45-4-6 tilpasset arbeidsplattform Justerbar høyde Stål 45 tommers høyde | AF3NVL 8A750

EGA PRODUCTS CW7-45-4-6 tilpasset arbeidsplattform justerbar høyde stål 45 tommers høyde

Vare: AF3NVL Modell: CW7-45-4-6Kryssreferanse: 8A750
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

34 979 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbeidsplattform
Basedybde72 "
Base lengde72 "
Base bredde36 "
Bunnbredde36 "
Klatring Vinkel59 Degrees
FARGEGrå
FinishPulverlakk
Håndtakshøyde36 "
Lastekapasitet500 lb.
MaterialeStål
Antall beskyttelsesskinner3
Antall ben6
Antall modulære dekk1
Antall trinn4
Total høyde79 "
Plattformdybde77 "
Plattformhøyde18 til 45 "
Plattform Lengde77 "
PlattformstilEnkelt tilgang
Plattformbredde36 "
Trinndybde9.5 "
Trinnbredde36 "
Tråtaggete

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 87.3
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)228.6
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall trinnBasedybdeBase lengdeTotal høydePlattformdybdePlattformhøydePlattform LengdePlattformstilPris
EGA PRODUCTS CW1-18-2-3 tilpasset arbeidsplattform stål 15 til 18 tommers høyde | AD9UEC 4UYA5 CW1-18-2-3147.25 "47.25 "18 "38.25 "15 til 18 "38.25 "Enkelt tilgang10 555 NOK
EGA PRODUCTS CW1-18-2-6 tilpasset arbeidsplattform stål 15 til 18 tommers høyde | AD9UED 4UYA6 CW1-18-2-6185.75 "85.75 "18 "76.75 "15 til 18 "76.75 "Enkelt tilgang18 836 NOK
EGA PRODUCTS CW1-27-3-3 tilpasset arbeidsplattform stål 24 til 27 tommers høyde | AD9UEE 4UYA7 CW1-27-3-3256.25 "56.25 "27 "38.25 "24 til 27 "38.25 "Enkelt tilgang14 273 NOK
EGA PRODUCTS CW1-27-3-6 tilpasset arbeidsplattform stål 24 til 27 tommers høyde | AD9UEF 4UYA8 CW1-27-3-6294.75 "94.75 "27 "76.75 "24 til 27 "76.75 "Enkelt tilgang22 877 NOK
EGA PRODUCTS CW2-18-2-3 tilpasset arbeidsplattform stål 15 til 18 tommers høyde | AD9UEG 4UYA9 CW2-18-2-3147.25 "47.25 "57 "38.25 "15 til 18 "38.25 "Enkelt tilgang13 582 NOK
EGA PRODUCTS CW2-27-3-3 tilpasset arbeidsplattform stål 24 til 27 tommers høyde | AD9UEJ 4UYC2 CW2-27-3-3256.25 "56.25 "66 "38.25 "24 til 27 "38.25 "Enkelt tilgang17 429 NOK
EGA PRODUCTS CW2-27-3-6 tilpasset arbeidsplattform stål 24 til 27 tommers høyde | AD9UEK 4UYC3 CW2-27-3-6294.75 "94.75 "66 "76.75 "24 til 27 "76.75 "Enkelt tilgang28 937 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EGA PRODUCTS CW7-45-4-6 tilpasset arbeidsplattform justerbar høyde stål 45 tommers høyde
34 979 NOK / enhet