EGA PRODUCTS A012H Mobilplattform Single Access Aluminium 20 Tommer Høyde | AF8QVR 29GA66

EGA PRODUCTS A012H Mobilplattform Single Access Aluminium 20 tommers høyde

På lager
Vare: AF8QVR Modell: A012HKryssreferanse: 29GA66

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 523 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMobile Platform
Basedybde61 "
Base lengde61 "
Base bredde27 "
Bunnbredde27 "
Klatring Vinkel60 Degrees
FARGENaturlig
FinishMølle
Håndtakshøyde32 "
Lastekapasitet300 lb.
MaterialeAluminum
Antall beskyttelsesskinner3
Antall ben4
Antall modulære dekk1
Antall trinn2
Total høyde52 "
Plattformdybde49 "
Plattformhøyde20 "
Plattform Lengde49 "
PlattformstilEnkelt tilgang
Plattformbredde24 "
Trinndybde7"
Trinnbredde24 "
Oppbevart høyde52 "
Tråtaggete

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 33.75
Skipets høyde (cm)147.32
Skipets lengde (cm)162.56
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode7616995030

Produktvarianter

ProduktModellTråBasedybdeBase lengdeAntall trinnTotal høydePlattformdybdePlattformhøydePlattform LengdePris
EGA PRODUCTS A004H Mobilplattform Single Access Aluminium 30 tommers høyde | AB8VGG 29GA58 A004HRibbete53 "53 "362 "35 "30 "35 "18 481 NOK
EGA PRODUCTS A001H Mobilplattform Single Access Aluminium 20 Tommer Høyde | AF8QVF 29GA55 A001HRibbete47 "47 "252 "35 "20 "35 "17 051 NOK
EGA PRODUCTS A002H Mobilplattform Single Access Aluminium 20 Tommer Høyde | AF8QVG 29GA56 A002HRibbete54 "54 "252 "42 "20 "42 "18 138 NOK
EGA PRODUCTS A003H Mobilplattform Single Access Aluminium 20 Tommer Høyde | AF8QVH 29GA57 A003HRibbete61 "61 "252 "49 "20 "49 "18 293 NOK
EGA PRODUCTS A005H Mobilplattform Single Access Aluminium 30 tommers høyde | AF8QVJ 29GA59 A005HRibbete60 "60 "362 "42 "30 "42 "19 084 NOK
EGA PRODUCTS A006H Mobilplattform Single Access Aluminium 30 tommers høyde | AF8QVK 29GA60 A006HRibbete67 "67 "362 "49 "30 "49 "19 976 NOK
EGA PRODUCTS A007H Mobilplattform Single Access Aluminium 40 tommers høyde | AF8QVL 29GA61 A007HRibbete59 "59 "472 "35 "40 "35 "21 901 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EGA PRODUCTS A012H Mobilplattform Single Access Aluminium 20 tommers høyde
24 523 NOK / enhet