Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EDWARDS SIGNALING EG1-P horn, stabil tone, 24V, hvit, 0.013A rating

På lager
Vare: AA8ALG Modell: EG1-PKryssreferanse: 16X365

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
328NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHorn
Alarmstrøm13mA DC, 11mA FWR
Omgivelsestemp. Område32 til 120 F
Dybde13 / 16 "
FinishHvit
Høyde4.5 "
Fuktighetsområde93% RF
Lengde2.75 "
MonteringFlush eller Surface
Topp utgang (dBA)91
Spenning24 VDC, FWR

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8531800030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishPris
EDWARDS SIGNALING EG1F-P Genesis Piezo Horn, 0.011A Rangering | AA8ALD 16X362 EG1F-PHvit293NOK
EDWARDS SIGNALING EG1RF-P Genesis Piezo Horn, 1/2 tomme Dybde | AA8ALE 16X363 EG1RF-PRød316NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING EG1-P horn, stabil tone, 24V, hvit, 0.013A rating
328NOK / enhet