EDWARDS SIGNALING 48SINC-E1 Steady-On glødelampe, klar, 12VDC, 4 9/32 tommer Dia.

Vare: CF4NEJ Modell: 48SINC-E1
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeacon Light
Diameter4-9 / 32 "
Høyde4-7 / 32 "
LyskildeSteady
Materialepolykarbonat
standardUL, CSA -godkjenning
Spenning12 VDC

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
EDWARDS SIGNALING 48SINA-E1 Steady-On glødelampe, gult, 12VDC, 1A vurdering | CF4NEA 48SINA-E1Rav-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 48SINB-E1 Steady-On glødelampe, blå, 12VDC, 1A vurdering | CF4NEE 48SINB-E1Blå-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 48SING-E1 Steady-On glødelampe, grønn, 12VDC, 4 9/32 tommer Dia. | CF4NEN 48 SING-E1Grønn-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 48SINM-E1 Steady-On glødelampe, magenta, 12VDC, 4 9/32 tommer Dia. | CF4NET 48SINM-E1--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 48SINR-E1 Steady-On glødelampe, rød, 12VDC, 4 9/32 tommer Dia. | CF4NEX 48SINR-E1--
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING 48SINC-E1 Steady-On glødelampe, klar, 12VDC, 4 9/32 tommer Dia.