Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EDWARDS SIGNALING 270LEDMY24AD Gul LED -modul, 70 mm størrelse

På lager
Vare: AA7QFF Modell: 270LEDMY24ADKryssref.: 16G767

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
2 222 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTower Light LED-modul
FARGEGul
Nåværende tegnetVarierer
Diameter70mm
Høyde3.11 "
Housing Materialpolykarbonat
Lampeliv100,000 hr.
LampetypeLED
ObjektivdesignEZ Twist and Lock Dome
Lens Materialpolykarbonat
Drifts Temp.-22 til 122 grader F
VurderingUL
Spenning24 VAC/DC
Bredde2.83 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5075
Skipets høyde (cm)7.49
Skipets lengde (cm)7.49
Skipets bredde (cm)8.51
HS kode8531800050
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellVurderingFARGENåværende tegnetSpenningBreddeHøydeLampelivLampetypePris
EDWARDS SIGNALING 270LEDMY120A Gul LED-modul, 70 mm størrelse | AA7QFD 16G765 270LEDMY120AULGulVarierer120 VAC2.83 "3.11 "100,000 hr.LED2 212 NOK
EDWARDS SIGNALING 270LEDMY240A Gul LED-modul, 70 mm størrelse | AA7QFE 16G766 270LEDMY240AULGulVarierer240 VAC2.83 "3.11 "100,000 hr.LED2 449 NOK
EDWARDS SIGNALING 270LEDSY120A Gul LED-modul, 70 mm størrelse, 0.035A klassifisering, 120VAC ved 50/60 Hz | AA7QGC 16G787 270LEDSY120AIP65Gul0.035 A vekselstrøm120 VAC2.76 "3.11 "100000 hr.LED1 612 NOK
EDWARDS SIGNALING 270LEDSY240A Gul LED-modul, 70 mm Størrelse | AA7QGD 16G788 270LEDSY240AIP65Gul0.035 A vekselstrøm240 VAC2.76 "3.11 "100000 hr.LED1 885 NOK
EDWARDS SIGNALING 270LEDSY24AD Gul LED-modul, 70 mm størrelse | AA7QGE 16G789 270LEDSY24ADIP65Gul0.085A AC, 0.065A DC24 VDC2.76 "3.11 "100000 hr.LED1 715 NOK
EDWARDS SIGNALING 270SY12240AD Gul LED-modul, 70 mm størrelse, 2.95 tommer Dia. | AA7QGW 16G805 270SY12240ADIP65RavVarierer - avhengig av spenning12 til 240 VAC / DC2.93 "3.28 "100,000 hr.Glødelampe eller LED606NOK
EDWARDS SIGNALING 270LEDMY120AB Gul LED-modul, 70 mm Størrelse | CF4MVX 270LEDMY120AB-Gul-------
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING 270LEDMY24AD Gul LED -modul, 70 mm størrelse
2 222 NOK / enhet