Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EDWARDS SIGNALING 125HALSR120A Halogen Steady-On Beacon, 120V, rød, 3.25 tommers diameter.

På lager
Vare: AA7PYB Modell: 125HALSR120AKryssref.: 16G597

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
2 312 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeacon Light
FARGERød
Nåværende tegnet0.2 A AC
Dybde3.25 "
Diameter3.25 "
Høyde3.875 "
Housing MaterialNylon 33% glassfylt
Lampeliv25,000 hr.
Lampetype24 watt halogen
ObjektivdesignIntegrert skruefeste
Lens Materialpolykarbonat
MonteringPanel / kanal
Drifts Temp.-31 grader til 150 grader F
VurderingNEMA 4X
Spenning120 VAC
Bredde3.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)13.34
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8531800050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEKarakterDiameterHøydeLampetypeSpenningPris
EDWARDS SIGNALING 125HALSA120A Halogen stasjonært beacon, 120V, gult | CF4MDR 125HALSA120ARav----120V-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125HALSA120AB Halogen stasjonært beacon, 120V, gult | CF4MDT 125HALSA120ABRav----120V-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125HALSA24A Halogen stasjonært beacon, 24V, gult, 0.77A vurdering | CF4MDU 125HALSA24ARav0.77A3-1 / 4 "3-7 / 8 "halogen24 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125HALSA24AB Halogen stasjonært beacon, 24V, gult | CF4MDV 125HALSA24ABRav----24V-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125HALSA24D Halogen stasjonært beacon, 24V, gult | CF4MDW 125HALSA24DRav----24V-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125HALSA24DB Halogen stasjonært beacon, 24V, gult | CF4MDX 125HALSA24DBRav----24V-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125HALSB120A Halogen stasjonært beacon, 120V, blått, 0.2A vurdering | CF4MDY 125HALSB120ABlå0.2A3-1 / 4 "3-7 / 8 "halogen120 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING 125HALSR120A Halogen Steady-On Beacon, 120V, rød, 3.25 tommers diameter.
2 312 NOK / enhet