Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ECONOLINE 412402L sprengningshanske | CP4CEP 24JL61

ECONOLINE 412402L sprengningshanske

På lager
Vare: CP4CEP Modell: 412402LKryssref: 24JL61

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 267 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHanske

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellpk. Antall.Pris
ECONOLINE 412008R sprengningshanske | CP4CEM 24JK65 412008R1636NOK
ECONOLINE 12008L sprengningshanske | CP4CEN 24JK64 12008L1615NOK
ECONOLINE 412003L sprengningshanske | CP4CEQ 24JK50 412003L1441NOK
ECONOLINE 412403 sprengningshanske, 2 PR | CP4CER 24JK61 41240322 795 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ECONOLINE 412402L sprengningshanske
1 267 NOK / enhet