Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ECONOLINE 201757 Kun våpenhus | AH2BMR 24JK92

ECONOLINE Kun 201757 våpenkropp

På lager
Vare: AH2BMR Modell: 201757Kryssref: 24JK92

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 053 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBare pistolkropp
Passer til merkevareEconolines

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.171
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)6.6
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ECONOLINE Kun 201757 våpenkropp
1 053 NOK / enhet