Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ECLIPSE 902-117 Vise Swivel 5 inch Length 9 inch Height | AF7ZAH 23PA49

ECLIPSE 902-117 Skrue Sving 5 Tommer Lengde 9 Tommer Høyde

På lager
Vare: AF7ZAH Modell: 902-117Kryssreferanse: 23PA49
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
733NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVise
BaseSving
Seng / baseGummi
Kjeveåpning2-7 / 10 "
Kjevebredde2 4 / 5 "
Total høyde9"
Total lengde5"
Halsdybde1-1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3725
Skipets høyde (cm)18.8
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8205700060

Produktdetaljer:

    • Maks. Reise (360 grader)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ECLIPSE 902-117 Skrue Sving 5 Tommer Lengde 9 Tommer Høyde
733NOK / enhet