Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ECLIPSE 900-070 Skiftenøkkel sett Stål 2-3 / 4 til 4 tommer | AB7KKZ 23PA48

ECLIPSE 900-070 kombinasjonsnøkkelsett stål 2-3/4 til 4 tommer

På lager
Vare: AB7KKZ Modell: 900-070Kryssreferanse: 23PA48

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
329NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjonsnøkkel sett
FinishKarbonstål
Hodevinkel15 Degrees
Antall stykker10
Antall poeng12
Lengdeområde2-3 / 4 "til 4"
SAE eller metriskSAE
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
SkiftenøkkelstilKombinasjon
Skiftenøkler inkludertLukket slutt 7/16, 11/32, 3/8, 9/32, 5/16, 1/4, 15/64, 7/32, 5/32, 3/16 Open End 3/8, 5/16 , 11/32, 1/4, 9/32, 15/64, 13/64, 3/16, 5/32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)15.88
Skipets bredde (cm)8.26
HS kode8204110030
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ECLIPSE 900-070 kombinasjonsnøkkelsett stål 2-3/4 til 4 tommer
329NOK / enhet