Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EBM-PAPST AC6200NMU-006 Aksialvifte rund 206 CFM 115/230V | AE3APJ 5AFY9

EBM-PAPST AC6200NMU-006 Aksialvifte rund 206 CFM 115/230V

På lager
Vare: AE3APJ Modell: AC6200NMU-006Kryssreferanse: 5AFY9

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
2 584 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAxial Fan
amps0.25
LagreneBall
BladmaterialeGlassfiberforsterket polyamid
CFM @ 0.000-inn. SP206
dBA50
Dybde2"
Elektriske tilkoblinger17 1/2 "ledninger
Fan Dia.6-3 / 4 "
Fan RPM2850
HusfinishSvartmalt
Housing MaterialStøpt aluminium
Hz50/60
IP Rating65
Maks. Omgivelsestemp.158
MotorisolasjonKlasse E
Motor TypeAC-inngang Elektronisk kommutert børsteløs DC
Monteringsøye OC6-3 / 8 "
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
Faseenslig
FormRund
Termisk beskyttelseelektronisk
Spenning115/230 AC
Watts14

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.278
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode8414596090
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellHøydeampsBladmaterialeHusfinishHousing MaterialHzIP RatingMaks. Omgivelsestemp.Pris
EBM-PAPST W1G130-AA25-01 Aksialvifte Rund 230v 218 Cfm | AD3TEP 40N387 W1G130-AA25-015 61 / 64 "0.19Glassfiberforsterket polyamidSvartForsterket glassfiberforsterket polypropylen50/6054158 Grader F2 715 NOK
EBM-PAPST W2E208-BA20-51 Aksialvifte 230VAC | AE3APR 5AGD1 W2E208-BA20-51-0.39StålplateSvartmaltStøpt aluminium6044161 F5 093 NOK
EBM-PAPST 614 NHU Aksialvifte 25.3 cfm 24VDC 2.1W 37dBA | AG2XJG 32MY68 614 NHU2 23 / 64 "-PA plast-PBT plast--158 Grader F1 140 NOK
EBM-PAPST 8412NU Aksialvifte 38.25 cfm 12VDC 1.7W 32dBA | AG2XJH 32MY73 8412NU3.156 "-PA plast-PBT plast--158 Grader F995NOK
EBM-PAPST 8314HU Aksialvifte 47.1 cfm 24VDC 6.0W 48dBA | AG2XJJ 32MY77 8314HU3.156 "-PA plast-PBT plast--167 Grader F1 125 NOK
EBM-PAPST 4114NU Aksialvifte 99 Cfm 24vdc 5.6w | AG2XJK 32MY84 4114NU4 11 / 16 "-PA plastSvartmaltStøpt aluminium--167 Grader F1 424 NOK
EBM-PAPST 6424U Aksialvifte 229.5 Cfm 24vdc 16w 55dba | AG2XJL 32MY94 6424U6 49 / 64 "-PA plastSvartmaltStøpt aluminium--161.60 Grader F2 312 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EBM-PAPST AC6200NMU-006 Aksialvifte rund 206 CFM 115/230V
2 584 NOK / enhet