Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EBM-PAPST 6424U Aksialvifte 229.5 Cfm 24vdc 16w 55dba | AG2XJL 32MY94

EBM-PAPST 6424U aksialvifte 229.5 Cfm 24vdc 16w 55dba

På lager
Vare: AG2XJL Modell: 6424UKryssref: 32MY94

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
2 312 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAxial Fan
LagreneBall
BladmaterialePA plast
CFM @ 0.000-inn. SP229.5
dBA55
Dybde2-1 / 64 "
Elektriske tilkoblingerTerminaler
Fan Dia.6-49 / 64 "
Fan RPM3400
Høyde6 49 / 64 "
HusfinishSvartmalt
Housing MaterialStøpt aluminium
Maks. Omgivelsestemp.161.60 Grader F
MotorisolasjonKlasse E
Motor TypeDC
MonteringFlens
Monteringsøye OC6-3 / 8 "
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
Fase1
KreverHard kabling
FormRund
Termisk beskyttelseimpedans
Spenning24 VDC
Watts16
Bredde6 49 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9135
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)21.27
Skipets bredde (cm)21.27
HS kode8414599080

Produktvarianter

ProduktModellHøydeampsBladmaterialeHusfinishHousing MaterialHzIP RatingMaks. Omgivelsestemp.Pris
EBM-PAPST W1G130-AA25-01 Aksialvifte Rund 230v 218 Cfm | AD3TEP 40N387 W1G130-AA25-015 61 / 64 "0.19Glassfiberforsterket polyamidSvartForsterket glassfiberforsterket polypropylen50/6054158 Grader F2 715 NOK
EBM-PAPST AC6200NMU-006 Aksialvifte rund 206 CFM 115/230V | AE3APJ 5AFY9 AC6200NMU-006-0.25Glassfiberforsterket polyamidSvartmaltStøpt aluminium50/60651582 584 NOK
EBM-PAPST W2E208-BA20-51 Aksialvifte 230VAC | AE3APR 5AGD1 W2E208-BA20-51-0.39StålplateSvartmaltStøpt aluminium6044161 F5 093 NOK
EBM-PAPST 614 NHU Aksialvifte 25.3 cfm 24VDC 2.1W 37dBA | AG2XJG 32MY68 614 NHU2 23 / 64 "-PA plast-PBT plast--158 Grader F1 140 NOK
EBM-PAPST 8412NU Aksialvifte 38.25 cfm 12VDC 1.7W 32dBA | AG2XJH 32MY73 8412NU3.156 "-PA plast-PBT plast--158 Grader F995NOK
EBM-PAPST 8314HU Aksialvifte 47.1 cfm 24VDC 6.0W 48dBA | AG2XJJ 32MY77 8314HU3.156 "-PA plast-PBT plast--167 Grader F1 125 NOK
EBM-PAPST 4114NU Aksialvifte 99 Cfm 24vdc 5.6w | AG2XJK 32MY84 4114NU4 11 / 16 "-PA plastSvartmaltStøpt aluminium--167 Grader F1 424 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EBM-PAPST 6424U aksialvifte 229.5 Cfm 24vdc 16w 55dba
2 312 NOK / enhet