Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EAZYPOWER 35936 Skruesetterbit # 8-12 sekskant 1/4 tommers skaft | AH9VFD 44ZL65

EAZYPOWER 35936 Skruesettbit #8-12 sekskantet 1/4 tommers skaft

På lager
Vare: AH9VFD Modell: 35936Kryssreferanse: 44ZL65
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
264NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett inn bit
SøknadsmetodeHånd
BitstilHex
Finishuferdig
MaterialeS2 stål
Total lengde1.25 "
Punktstørrelse#8 til #12
SAE eller metriskSAE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0181
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)2.03
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Sekskantstørrelse: 1/4 "
    • Skaftstil: Hex Power Drive
    • Single End / Double End: Single End
    • Konsekvensvurdering: Ja

Produktvarianter

ProduktModellPunktstørrelsePris
EAZYPOWER 35933 skruesettbit #1-4 sekskantet 1/4 tommers skaft | AH9VFA 44ZL62 35933#1 til #4240NOK
EAZYPOWER 35935 Skruebits # 5-11 Sekskant 1/4 tommers skaft | AH9VFC 44ZL64 35935#5 til #11259NOK
EAZYPOWER 35937 Skruesetterbit # 12-13 Sekskant 1/4 skaft | AH9VFE 44ZL66 35937# 12 / # 13264NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAZYPOWER 35936 Skruesettbit #8-12 sekskantet 1/4 tommers skaft
264NOK / enhet