Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EAZYPOWER 35828 Jobber Drill Bit Høyhastighets Stål 29/64 Tommer | AF6KJD 19TG81

EAZYPOWER 35828 Jobber Drill Bit Høyhastighets Stål 29/64 Tommer

På lager
Vare: AF6KJD Modell: 35828Kryssreferanse: 19TG81
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
192NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Bit Dia.29 / 64 "
AnleggHSS
Diameter29 / 64 "
MaterialeHSS
Antall stykker1
Total lengde5.625 "
Skaftstørrelse3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.08
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8207906000

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.DiameterTotal lengdeSkaftstørrelsePris
EAZYPOWER 30170 Jobber Drill Bit Høyhastighets Stål 3/32 Tommer | AF6KHG 19TG58 301703 / 32 "3 / 32 "2.25 "3 / 32 "29NOK
EAZYPOWER 30171 Jobber Drill Bit Høyhastighets Stål 7/64 Tommer | AF6KHH 19TG59 301717 / 64 "7 / 64 "2.5 "7 / 64 "32NOK
EAZYPOWER 30172 Jobber Drill Bit Høyhastighets Stål 1/8 Inch | AF6KHJ 19TG60 301721 / 8 "1 / 8 "2.75 "1 / 8 "35NOK
EAZYPOWER 30173 Jobber borekrone høyhastighets stål 9/64 tommer | AF6KHK 19TG61 301739 / 64 "9 / 64 "2.875 "9 / 64 "37NOK
EAZYPOWER 30174 Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel 5/32 inch | AF6KHL 19TG62 301745 / 32 "5 / 32 "3"5 / 32 "39NOK
EAZYPOWER 35813 Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel 11/64 Inch | AF6KHM 19TG63 3581311 / 64 "11 / 64 "3.25 "11 / 64 "39NOK
EAZYPOWER 73620 Jobber Drill Bit Høyhastighets Stål 3/16 Tommer | AF6KHN 19TG64 736203 / 16 "3 / 16 "3.5 "3 / 16 "38NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAZYPOWER 35828 Jobber Drill Bit Høyhastighets Stål 29/64 Tommer
192NOK / enhet