EATON RD320T33W C Elektronisk støpt boks effektbryter, R-ramme, Rd, komplett bryter | AG8ULJ

EATON RD320T33W C Elektronisk støpt kassebryter, R-ramme, Rd, komplett bryter

Vare: AG8ULJ Modell: RD320T33W

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AIC-vurdering65kAIC @ 480V
amps2000A
RammetypeRD
Antall poler3
Spenning600V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 49.95
Skipets høyde (cm)39.37
Skipets lengde (cm)24.77
Skipets bredde (cm)39.37

Produktdetaljer:

Eaton RD320T33W C-seriens strømbryter er designet for å beskytte lavspentdistribusjonssystemer mot overbelastning og kortslutning.

Egenskaper:

  • Denne strømbryteren har en 2000A standard strømstyrke og en maksimal avbruddskapasitet på 65 kAIC ved 240VAC og 50kAIC ved 600VAC.
  • Den er utstyrt med boltede klemmer på lastsiden for sikker tilkobling.
  • Denne kretsbryteren har 3-polet konfigurasjon for høyhastighets blåsing.

Standarder og godkjenninger:

  • UL
  • CSA

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er en Digitrip RMS 310?

A. Digitrip RMS 310 er en elektronisk utløserenhet som inkluderer en mikroprosessorbasert, tilpasset, applikasjonsspesifikk, integrert krets for bruk med serie C, K-Frame støpte strømbrytere.

Sp. Hva er tingene du bør inspisere når du bruker en strømbryter?

A.

  • Rengjør støv eller fuktighet fra overflaten av strømbryteren med en støvsuger eller klut. Ikke blås rusk inn i strømbryteren.
  • Slå PÅ/AV flere ganger for å sikre at de mekaniske koblingene er ledige.
  • Sjekk basen, betjeningshåndtaket og dekselet for eventuelle sprekker, misfarging og flis.
  • Sjekk kontakter og terminaler for tegn på overoppheting og løshet.
  • Sjekk monteringsutstyret og området der det er installert.

Sp. Hvordan kan vi finne ut om strømbryteren ikke fungerer?

A.

  • Breaker reiser ofte.
  • Brennende lukt fra kretsboksen.
  • Svinemerker eller andre tegn på skade på esken.
  • Bryteren forblir ikke i tilbakestillingsmodus.

Produktvarianter

ProduktModellampsPris
EATON RD316T32W C Elektronisk støpt boks effektbryter, R-ramme, Rd, komplett bryter | AG8ULE RD316T32W1600A-
RFQ
EATON RD316T35W C Elektronisk støpt boks effektbryter, R-ramme, Rd, komplett bryter | AG8ULF RD316T35W1600A-
RFQ
EATON RD316T36W C Elektronisk støpt boks effektbryter, R-ramme, Rd, komplett bryter | AG8ULG RD316T36W1600A-
RFQ
EATON RD320T32W C Elektronisk støpt boks effektbryter, R-ramme, Rd, komplett bryter | AG8ULH RD320T32W2000A-
RFQ
EATON RD320T35W C Elektronisk støpt boks effektbryter, R-ramme, Rd, komplett bryter | AG8ULK RD320T35W2000A-
RFQ
EATON RD320T36W C Elektronisk støpt boks effektbryter, R-ramme, Rd, komplett bryter | AG8ULL RD320T36W2000A-
RFQ
EATON RD325T32W C Elektronisk støpt boks effektbryter, R-ramme, Rd, komplett bryter | AG8ULM RD325T32W2500A353 216 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON RD320T33W C Elektronisk støpt kassebryter, R-ramme, Rd, komplett bryter