Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON QBHW3025H Quicklag industriell termisk-magnetisk kretsbryter | AG8TWM

EATON QBHW3025H Quicklag industriell termisk-magnetisk kretsbryter

På lager
Vare: AG8TWM Modell: QBHW3025H

Få tak i det Mai 13, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 074 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AIC-vurdering22kAIC @ 240V
amps25A
RammetypeBAB
Antall poler3
Spenning240V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)9.4

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
EATON QBHW1020 Quicklag industriell termisk-magnetisk kretsbryter | AG8TVR QBHW102020A1120V576NOK
EATON QBHW1025 Qb termisk magnetisk kretsbryter, Quicklag industriell termisk-magnetisk kretsbryter | AG8TVT QBHW102525A1120V797NOK
EATON QBHW1030 Qb termisk magnetisk kretsbryter, Quicklag industriell termisk-magnetisk kretsbryter | AG8TVU QBHW103030A1120V640NOK
EATON QBHW1040 Quicklag industriell termisk-magnetisk kretsbryter | AG8TVV QBHW104040A1120V671NOK
EATON QBHW1050 Qb termisk magnetisk kretsbryter, Quicklag industriell termisk-magnetisk kretsbryter | AG8TVW QBHW105050A1120V671NOK
EATON QBHW1060 Quicklag industriell termisk-magnetisk kretsbryter | AG8TVX QBHW106060A1120V687NOK
EATON QBHW2015 Quicklag industriell termisk-magnetisk kretsbryter | AG8TVY QBHW201515A2240V1 041 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON QBHW3025H Quicklag industriell termisk-magnetisk kretsbryter
3 074 NOK / enhet