EATON H20108BK Weatherhead H20108Bk flettet slange-ID 0.5 tommer Od 0.75 tommer Lengde 50 fot | AH9VTA 45AT88

EATON H20108BK Weatherhead H20108Bk flettet slange-ID 0.5 tommer Od 0.75 tommer Lengde 50 fot

På lager
Vare: AH9VTA Modell: H20108BKKryssreferanse: 45AT88

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 098 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnkel par slange
DekkmaterialeSyntetisk gummi
Dash Størrelse8
Slange inne i Dia.1/2
Slangelengde50
Slange utenfor Dia.3/4
Min. Bøy Radius5
Driftstrykk250
ForsterkningFiberflette
Sikkerhetsfaktor4:1
Temp. Område-40 grader til 212 grader
RørmaterialeNitril

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.14
Skipets høyde (cm)58.42
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)17.78
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDash StørrelseSlange inne i Dia.Slange utenfor Dia.Min. Bøy RadiusDriftstrykkPris
EATON H20104BK Weatherhead H20104Bk flettet slange-ID 0.25 tommer Od 0.5 tommer Lengde 50 fot | AH9VRH 45AT71 H20104BK41/41/233501 440 NOK
EATON H20106BK Weatherhead H20106Bk flettet slange-ID 0.38 tommer Od 0.65 tommer Lengde 50 fot | AH9VRT 45AT81 H20106BK63/821/3233501 751 NOK
EATON H20110BK Weatherhead H20110Bk flettet slange-ID 0.63 tommer Od 0.93 tommer Lengde 50 fot | AH9VRW 45AT84 H20110BK105/815/1662503 294 NOK
EATON H20112BK Weatherhead H20112Bk flettet slange-ID 0.75 tommer Od 1.03 tommer Lengde 50 fot | AH9VRX 45AT85 H20112BK123/41.03172503 876 NOK
EATON H20112YL-250R Easy Couple Slange, 3/4 tommer innvendig diameter, gul, 300 PSI Maks. Arbeidstrykk | CJ2BDL 402F97 H20112YL-250R-----22 666 NOK
EATON H20104RD-250R Easy Couple slange, 1/4 tomme innvendig diameter, rød, 300 PSI Maks. Arbeidstrykk | CJ2BDM 402F78 H20104RD-250R-----7 457 NOK
EATON H20108GY-250R Easy Couple Slange, 1/2 tomme innvendig diameter, grå, 300 PSI Maks. Arbeidstrykk | CJ2BDN 402F89 H20108GY-250R-----12 995 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON H20108BK Weatherhead H20108Bk flettet slange-ID 0.5 tommer Od 0.75 tommer Lengde 50 fot
2 098 NOK / enhet