Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON GFTCB115 GFCI Circuit Breaker, Ground Fault Personnel Protection Circuit Breakers, 15 A, 10 Kaic | BH9UML

EATON GFTCB115 GFCI effektbryter, jordfeilbrytere for personvernbeskyttelse, 15 A, 10 Kaic

På lager
Vare: BH9UML Modell: GFTCB115
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
1 337 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2138
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)8.89

Produktdetaljer:

Eaton GFTCB215 BR ground fault circuit breaker is designed to shut off electric power in the event of a ground fault within 1/40th of a second. It is intended for use in two-wire, 120VAC circuits.

Egenskaper:

  • Denne kretsbryteren kjører med jevne mellomrom en selvtestdiagnose.
  • It provides ground fault protection for preventing electrical shocks & hazards.
  • The thermal-magnetic trip unit offers long-time and instantaneous current limiting functionalities.
  • The full-length neutral bars provide over 300% neutral capacity and enhance installation flexibility.
  • When terminating neutral and ground wires, backed-out neutral screws allow making quick connections.

Kompatibelt tilbehør:

  • Eaton Load Centres & Panels: This Eaton GFTCB215 breaker can easily fit onto Eaton BR Series load centres & panels for smooth operation.

Standarder og godkjenninger:

  • CSA
  • UL 943 og 489

Ofte stilte spørsmål:

Q. What are the different performance ratings of Eaton GFTCB115 circuit breaker?

A. Eaton GFTCB115-bryter har en strømstyrke på 15A, en avbruddsklassifisering på 10kAIC og en spenningsklassifisering på 120 / 240V.

Q. Hvor mange poler har denne effektbryteren?

A. Eaton GFTCB115 breaker is a single-pole circuit interrupter.

Q. What are the differences between GFCI circuit breaker and GFCI receptacle outlet?

A.

  • A GFCI outlet is installed at each power point.
  • A GFCI circuit breaker is installed on the main circuit breaker panel.

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
EATON GFEP115 Gfci effektbryter, beskytter mot industrielt termisk-magnetisk utstyr, 15 A | AG8NVN GFEP11515A1120V2 514 NOK
EATON GFEP120 Gfci effektbryter, industriell termisk-magnetisk utstyrsbeskyttelse, 20 A | AG8NVP GFEP12020A1120V-
RFQ
EATON GFEP130 Type Gfep Jordfeilutstyr Beskytter, 30A | AG8NVQ GFEP13030A1120V-
RFQ
EATON GFEP215 Gfci effektbryter, industriell termisk-magnetisk utstyrsbeskyttelse, 15 A | AG8NVR GFEP21515A2240V3 584 NOK
EATON GFEP220 Gfci effektbryter, industriell termisk-magnetisk utstyrsbeskyttelse, 20 A | AG8NVT GFEP22020A2240V3 584 NOK
EATON GFEP230 Gfci effektbryter, industriell termisk-magnetisk utstyrsbeskyttelse, 30 A | AG8NVU GFEP23030A2240V3 584 NOK
EATON GFEP240 Gfci effektbryter, industriell termisk-magnetisk utstyrsbeskyttelse, 40 A | AG8NVV GFEP24040A2240V3 584 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON GFTCB115 GFCI effektbryter, jordfeilbrytere for personvernbeskyttelse, 15 A, 10 Kaic
1 337 NOK / enhet