Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON FJ3052-1010S Han O-ring slangekobling 10 Dash | AC4FAB 2ZJA8

EATON FJ3052-1010S Han O-ring slangekobling 10 Dash

På lager
Vare: AC4FAB Modell: FJ3052-1010SKryssreferanse: 2ZJA8
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
552NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig O-ring slangemontering
Dash Størrelse10
Slange inne i Dia.0.5 "
Slange utenfor Dia.0.78 "
Hanntråd (inn.)7 / 8-18
MaterialeStål
Maks. Arbeids press500 PSI
Min. Burst Press2000 PSI
Kjølemedietype134A, R12, R22, R502, MP39, MP66 og R404A

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7307215000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDash StørrelseSlange inne i Dia.Slange utenfor Dia.Pris
EATON FJ3052-0606S O-ringslange for hann 6 Dash | AC4EZY 2ZJA5 FJ3052-0606S60.31 "0.58 "309NOK
EATON FJ3052-0608S Han O-ring slangekobling 8 Dash | AC4EZZ 2ZJA6 FJ3052-0608S80.41 "0.7 "386NOK
EATON FJ3052-0808S Han O-ring slangekobling 8 Dash | AC4FAA 2ZJA7 FJ3052-0808S80.41 "0.7 "556NOK
EATON FJ3052-1012S Han O-ring slangekobling 12 Dash | AC4FAC 2ZJA9 FJ3052-1012S120.63 "0.98 "576NOK
EATON FJ3052-1212S Han O-ring slangekobling 12 Dash | AC4FAD 2ZJC1 FJ3052-1212S120.63 "0.98 "737NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON FJ3052-1010S Han O-ring slangekobling 10 Dash
552NOK / enhet