Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON FF1994T2020S Hydraulisk slangeadapter, hannkarbonstål | AH8RCU 38YM39

EATON FF1994T2020S Hydraulisk slangeadapter, hann karbonstål

På lager
Vare: AH8RCU Modell: FF1994T2020SKryssreferanse: 38YM39
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
2 509 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
AdaptermaterialeKarbonstål
FinishTrivalent kromat sink
Lengde2.76
Mannlig ORS-størrelse (tommer)1-11 / 16 "-12
Mannlig SAE-størrelse (tommer)1-11 / 16 "-12
Maks. Arbeids press4000
GjengetypeMann ORS

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Monteringsform: Rett skott

Produktvarianter

ProduktModellFinishLengdeMaks. Arbeids pressPris
EATON FF1994T0404S Hydraulisk slangeadapter, hannkarbonstål | AD9XZU 4VRH6 FF1994T0404STrivalent kromsink1.9 "9000 PSI199NOK
EATON FF1994T0606S Hydraulisk slangeadapter, hannkarbonstål | AD9XZV 4VRH7 FF1994T0606STrivalent kromsink2.09 "9000 PSI215NOK
EATON FF1994T0808S Hydraulisk slangeadapter, hannkarbonstål | AD9XZW 4VRH8 FF1994T0808STrivalent kromsink2.3 "9000 PSI251NOK
EATON FF1994T1010S Hydraulisk slangeadapter, hannkarbonstål | AD9XXX 4VRH9 FF1994T1010STrivalent kromsink2.62 "9000 PSI364NOK
EATON FF1994T1616S Hydraulisk slangeadapter, hannkarbonstål | AD9XZZ 4VRJ2 FF1994T1616STrivalent kromsink2.76 "6000 PSI548NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON FF1994T2020S Hydraulisk slangeadapter, hann karbonstål
2 509 NOK / enhet