Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON FD45-1003-0810 Hurtigkoplingshus 1/2 tomme Npt | AB9TRC 2F629

EATON FD45-1003-0810 Hurtigkoplingshus 1/2 tommer Npt

På lager
Vare: AB9TRC Modell: FD45-1003-0810Kryssreferanse: 2F629
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
728NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingshus
LagreneBall
Body MaterialStål
Kroppsstørrelse5 / 8 "
FinishTrivalent kromsink
Strømningshastighet12 GPM
Hansen utveksling4-H26
LåsemekanismeSlitesterk ball
Maks. Press4000 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 250 grader F
Parker-utvekslingH4-62
Rørstørrelse NPT1/2
ForsegleFangeventil
Forsegl materialeBuna N
TetningstypeFangeventil
Slå avDobbel
ErmematerialeStål
Temp. Område-40 til 250 F
Trådstørrelse1/2 "-14
typenKobling (kropp)
VentildesignValmeventil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode7307995045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstørrelseStrømningshastighetMaks. PressParker-utvekslingTrådstørrelsetypenPris
EATON FD45-1002-0404 Hurtigkoplingsnippel 1/4 tomme Npt | AB9TQU 2F619 FD45-1002-04041 / 4 "3 gpm5000 psiH2-631/4 "-18Brystvorte (Tips)258NOK
EATON FD45-1002-0606 Hurtigkoplingsnippel 3/8 tommer Npt | AB9TQV 2F621 FD45-1002-06063 / 8 "6 gpm4000 psiH3-633/8 "-18Brystvorte (Tips)305NOK
EATON FD45-1002-0810 Hurtigkoplingsnippel 1/2 tomme Npt | AB9TQX 2F623 FD45-1002-08105 / 8 "12 GPM4000 psiH4-631/2 "-14Brystvorte (Tips)335NOK
EATON FD45-1003-0404 Hurtigkoplingshus 1/4 tomme Npt | AB9TQZ 2F625 FD45-1003-04041 / 4 "3 gpm5000 psiH2-621/4 "-18Kobling (kropp)569NOK
EATON FD45-1003-0606 Hurtigkoplingshus 3/8 tommer Npt | AB9TRB 2F627 FD45-1003-06063 / 8 "6 gpm4000 psiH3-623/8 "-18Kobling (kropp)671NOK
EATON FD45-1002-1212 Hurtigkoplingsnippel 3/4 tomme Npt | AD7ZJV 4HL85 FD45-1002-12123 / 4 "28 gpm4000 psiH6-633/4 "-14Brystvorte (Tips)544NOK
EATON FD45-1002-1616 Hurtigkoplingsnippel 1 tomme Npt | AD7ZJW 4HL86 FD45-1002-16161"50 gpm4000 psiH8-631 "-11-1 / 2Brystvorte (Tips)854NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON FD45-1003-0810 Hurtigkoplingshus 1/2 tommer Npt
728NOK / enhet