Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON FD3090 C komplett støpt boks effektbryter, F-ramme, Fd, komplett bryter | AG8NHV 46MX23

EATON FD3090 C komplett støpt boks effektbryter, F-ramme, Fd, komplett bryter

På lager
Vare: AG8NHV Modell: FD3090Kryssref: 46MX23
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
9 590 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AIC-vurdering35kAIC @ 480V
amps90A
RammetypeFD
Antall poler3
Spenning600V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.025
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)8.59
Skipets bredde (cm)10.49

Produktdetaljer:

Eaton FD3090 C Series effektbryter forhindrer skade på kretsen på grunn av overstrøm (overbelastning) eller kortslutning i tilkoblede stikkontakter, grenkretser, motorer og HVAC-er / HVAR-er. Denne 50/60 Hz komplette bryteren har en strømstyrke på 90A og en spenningsklassifisering på 600VAC / 250VDC ved en temperaturklassifisering på 40 grader C.

Egenskaper:

  • Eaton FD3090 kretsbryter har standard trykkbelastningsterminaler (lastsideterminaler) for rask installasjon av 14 til 1/0 AWG kretsledninger.
  • Denne 3-polet komplette bryteren er utstyrt med faste termiske og faste magnetiske kontakter for høyhastighets "blåse-åpne"-handling.
  • Den har bolt-on monteringsstil for enkel og sikker installasjon på paneler.
  • Denne bryterenheten har en fullstendig støpt kasse for å huse strømførende deler, utløserenheter og mekanismer inne i den.
  • Den har en F-ramme for å tilby omvendt matefunksjon.
  • Enhetens håndtaksaktuator (vippe) har tre posisjoner (ON, OFF og trip) for enkel identifikasjon av bryterens status.

Kompatibelt tilbehør:

  • Lastesentre, paneler og sentralbord: Denne Eaton FD3090-bryteren er montert på disse lastsentrene, paneltavlene, sentralbordene og motorkontrollsentralene for kretsbeskyttelse.

Standarder og godkjenninger:

  • UL
  • NEMA AB1 Kapsling
  • IEC 157-1
  • CSA

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er de forskjellige avbruddsklassifiseringene til denne Eaton FD3090-kretsbryteren?

A. Denne Eaton FDC3100-bryteren har en maksimal avbruddsvurdering på 65kA ved 240VAC-inngang.

Sp. Hva er punkter å inspisere før du bruker denne Eaton FD3090 strømbryteren?

A.

  • Hold området rundt bryteren rent ved å bruke et kabinett. Fjern støv, smuss, fett, fuktighet, fremmede forurensninger eller sikkerhetsfarer i nærheten av strømbryterområdet.
  • Kontroller at enhetens mekaniske koblinger som vippeaktuatoren kan bevege seg fritt ved å slå enheten PÅ og AV flere ganger.
  • Trykk på den valgfrie push-to-trip-knappen på undersiden av enheten for å teste kretsbryteren mekanisk.
  • Inspiser enheten for eventuelle sprekker, avskallinger, misfarging eller tegn på overoppheting. Stram til terminalene og kontaktene. Sjekk monteringsutstyret.

Q. Hva er driftstemperaturen til denne effektbryteren?

A. Denne Eaton FD3090 kretsbryteren kan fungere ved temperaturer fra -4 til 158 grader F.

Produktvarianter

ProduktModellAIC-vurderingampsRammetypeSakAntall polerSpenningPris
EATON ED2200 støpt boks kretsbryter støpt boks kretsbryter, 200 A | AG8MTQ 46MW63 ED220065kAIC @ 240V200AEDCircuit Breaker2240V6 739 NOK
EATON ED3100 C komplett støpt boks effektbryter, F-Frame, Ed, komplett bryter | AG8MUP 46MW64 ED310065kAIC @ 240V100AEDCircuit Breaker3240V8 933 NOK
EATON ED3125 C komplett støpt boks effektbryter, F-Frame, Ed, komplett bryter | AG8MUR 46MW65 ED312565kAIC @ 240V125AEDCircuit Breaker3240V8 933 NOK
EATON ED3150 C komplett støpt boks effektbryter, F-Frame, Ed, komplett bryter | AG8MUT 46MW66 ED315065kAIC @ 240V150AEDCircuit Breaker3240V9 590 NOK
EATON ED3175 C Complete Molded Case effektbryter, F-Frame, Ed, komplett bryter | AG8MUU 46MW67 ED317565kAIC @ 240V175AEDCircuit Breaker3240V9 590 NOK
EATON ED3200 C komplett støpt boks effektbryter, F-Frame, Ed, komplett bryter | AG8MUV 46MW68 ED320065kAIC @ 240V200AEDCircuit Breaker3240V9 590 NOK
EATON ED3225 støpt boks strømbryter støpt boks kretsbryter, 225 A | AG8MUW 46MW69 ED322565kAIC @ 240V225AEDCircuit Breaker3240V9 590 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON FD3090 C komplett støpt boks effektbryter, F-ramme, Fd, komplett bryter
9 590 NOK / enhet